Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V 1250 - MTZ1 16/12 - débro. - 3P - LVS04477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 1250 A
largeur - 650 mm
avec couvercle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481867759
Réf. Sonepar
01887186775
Réf. Fournisseur
LVS04477
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
1250 A
largeur:
650 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement des jeux de barres pour PrismaSeT P
- Pour jeux de barres LGY Linergy
- Cordons de raccordement
- Raccordement des jeux de barres pour NS-MTZ1/NT 3P 1250A débrochable
- Connexions avant fournies
- Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau