Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V 1250 - MTZ1 16/12 - fixe - 3P - LVS04475

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1250 A

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 10 mm

  • avec couvercle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884299

Réf. Sonepar

01887188429

Réf. Fournisseur

LVS04475

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

1250 A

hauteur:

150 mm

largeur:

10 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Liaison aval fixe pour jeu de barre vertical MTZ1 16/12 - 1250A - 3P - L10mm - H150mm - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: