Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V 1250 - MTZ1 16/12 - fixe - 4P - LVS04476

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V 1250 - MTZ1 16/12 - fixe - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 1250 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867742

Réf. Sonepar

01887186774

Réf. Fournisseur

LVS04476

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

1250 A

hauteur:

0 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

0 mm

épaisseur de rail:

10 mm

avec couvercle:

Non

distance de rail:

0 mm

hauteur de rail:

150 mm

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

PrismaSeT P - Liaison aval fixe pour jeu de barre vertical MTZ1 16/12 - 1250A - 4P - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: