Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - MTZ1/16 - fixe - 4P - LVS04490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
hauteur - 150 mm
largeur - 550 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867865
Réf. Sonepar
01887186786
Réf. Fournisseur
LVS04490
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1600 A
hauteur:
150 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
300 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


