Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - NS800/1250 - vertical - fixe - 3P - LVS04485

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1250 A

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 550 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481867810

Réf. Sonepar

01887186781

Réf. Fournisseur

LVS04485

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

1250 A

hauteur:

150 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

300 mm

épaisseur de rail:

10 mm

avec couvercle:

Non

distance de rail:

0 mm

hauteur de rail:

150 mm

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

PrismaSeT P - Liaison aval fixe pour jeu de barre vertical NS800/1250 - 1250A- 3P - L550xH150XP300 - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement des jeux de barres pour LGY Linergy
  • Compatible avec les appareils fixes
  • Distribution aval via jeux de barres Linergy LGY ou BS
  • Raccordement préfabriqué pour appareil fixe 1 250 A 3P
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10