Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - NS800/1250 - vertical - fixe - 4P - LVS04486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1250 A
hauteur - 150 mm
largeur - 550 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867827
Réf. Sonepar
01887186782
Réf. Fournisseur
LVS04486
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1250 A
hauteur:
150 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
300 mm
épaisseur de rail:
10 mm
avec couvercle:
Non
distance de rail:
0 mm
hauteur de rail:
150 mm
résistance de court-circuit (Icw):
0 kA
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement des jeux de barres pour LGY Linergy
- Compatible avec les appareils fixes
- Distribution aval via jeux de barres Linergy LGY ou BS
- Raccordement préfabriqué pour appareil fixe 1250A 4P
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10


