Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 08/16 - 4P - LVS04716


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 575 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 420 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481868183
Réf. Sonepar
01887186818
Réf. Fournisseur
LVS04716
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
575 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: