Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 20/25 - 3P - LVS04725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 575 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 450 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481868190
Réf. Sonepar
01887186819
Réf. Fournisseur
LVS04725
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
575 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
450 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Interface et connexion Canalis pour PrismaSeT P
- Connexions arrière verticales fournies avec l'appareil
- Interface Canalis pour arrivée en amont 2500A
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10


