Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 32 - 3P - LVS04735

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 32 - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884770

Réf. Sonepar

01887188477

Réf. Fournisseur

LVS04735

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

575 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

450 mm

PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 32 pour cellule L650 - 3200A - 3P - L575xH350xP450 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: