Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 32 - 4P - LVS04736

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 32 - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481868220

Réf. Sonepar

01887186822

Réf. Fournisseur

LVS04736

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

575 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

450 mm

PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 32 pour cellule L650 - 3200A - 4P - L575xH350xP450 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Liaison d'interface et de connexion pour PrismaSeT P
  • Connexions arrière verticales fournies avec l'appareil
  • Interface canalis pour arrivée amont 3200A
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10