Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V / JdB.H 1000A - épaisseur 5 mm - LVS04634

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V / JdB.H 1000A - épaisseur 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • type de raccordement - champ/champ

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481868039

Réf. Sonepar

01887186803

Réf. Fournisseur

LVS04634

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

type de raccordement:

champ/champ

PrismaSeT P - Liaison entre jeu de barre vertical et jeu de barre horizontal - 1000A - épaisseur 5mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: