Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V / JdB.H 1600A - épaisseur 10 mm - LVS04636

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V / JdB.H 1600A - épaisseur 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A

  • type de raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481868053

Réf. Sonepar

01887186805

Réf. Fournisseur

LVS04636

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1600 A

type de raccordement:

autre

PrismaSeT P - Liaison entre jeu de barre vertical et jeu de barre horizontal - 1600A - épaisseur 10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordements des jeux de barres BS Linergy
  • Matériel de montage fourni avec le kit de connexion
  • Raccordements pour jeu de barres d'épaisseur 10 mm
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10