Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V / JdB.H 3200A - épaisseur 10 mm - LVS04637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 3200 A
type de raccordement - champ/champ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481868060
Réf. Sonepar
01887186806
Réf. Fournisseur
LVS04637
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
3200 A
type de raccordement:
champ/champ
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy
- Pour jeu de barres de largeur inférieure à 80 mm d'épaisseur
- Raccordements au jeu de barres horizontal BS Linergy
- Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
- Connexion n'importe où sans perçage


