Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NS800/1000 - horizontal Fixe - 3P - LVS04473

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NS800/1000 - horizontal Fixe - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1000 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867711

Réf. Sonepar

01887186771

Réf. Fournisseur

LVS04473

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

1000 A

hauteur:

0 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

épaisseur de rail:

8 mm

avec couvercle:

Non

distance de rail:

0 mm

hauteur de rail:

350 mm

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

PrismaSeT P - Liaison fixe pour jeu de barre vertical NS800/1000 - montage horizontal - 1000A - 3P - section 50x8mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy
  • Pour NS, 3P, 1000A, horizontal fixe
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10