Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NSX100/250 - horizont. fixe Cde rot.- 4P - LVS04428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 250 A
hauteur - 0 mm
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867544
Réf. Sonepar
01887186754
Réf. Fournisseur
LVS04428
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
250 A
hauteur:
0 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
400 mm
épaisseur de rail:
3 mm
avec couvercle:
Non
distance de rail:
0 mm
hauteur de rail:
200 mm
résistance de court-circuit (Icw):
0 kA
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Connexion pour jeu de barres LGY Linergy
- Compatible avec jeu de barres vertical/horizontal LGYE Linergy
- En amont des jeux de barres latéraux 250A
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10


