Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NSX400/630-horiz. débro/chassis-Tte cde - 3P - LVS04461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 630 A
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
avec couvercle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481867698
Réf. Sonepar
01887186769
Réf. Fournisseur
LVS04461
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
630 A
largeur:
650 mm
profondeur:
400 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy
- Compatible avec les appareils enfichables 630 A 3P
- En amont des jeux de barres latéraux
- Raccordement préfabriqué pour appareils enfichables
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10