Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdBV NSX100/250-horiz. débro/chasis-Cde rot-4P - LVS04432

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdBV NSX100/250-horiz. débro/chasis-Cde rot-4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 250 A

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

  • avec couvercle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481867582

Réf. Sonepar

01887186758

Réf. Fournisseur

LVS04432

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

250 A

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Liaison débrochable pour jeu de barre vertical NSX100/250 controlée par une commande rotative - montage horizontal - 250A - 4P - section 20x3mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy
  • Compatible avec les appareils débrochables 250 A 4P
  • En amont des jeux de barres latéraux
  • Raccordement préfabriqué pour maneton
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10