Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdBV NSX100/250-horiz. débro/chassis-Cde rot-3P - LVS04431

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdBV NSX100/250-horiz. débro/chassis-Cde rot-3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 250 A

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

  • avec couvercle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481867575

Réf. Sonepar

01887186757

Réf. Fournisseur

LVS04431

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

250 A

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Liaison débrochable pour jeu de barre vertical NSX100/250 controlée par une commande rotative - montage horizontal - 250A - 3P - section 20x3mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: