Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaisons PE horizontal/vertical - Lot de 2 - LVS04672

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaisons PE horizontal/vertical - Lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481866844

Réf. Sonepar

01887186684

Réf. Fournisseur

LVS04672

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

105 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PrismaSeT P Active - Plaque de connecteur - Lot de 2 liaisons PE horizontal/vertical - Jeu de barres - L105xH85xP50

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: