Schneider Electric - PrismaSeT P - Lot de 20 boulons liaison 2 JdB horizontaux et verticaux - LVS04645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867056
Réf. Sonepar
01887186705
Réf. Fournisseur
LVS04645
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Matériel de montage PrismaSeT P
- Pour un jeu de barres avec 75mm entre les barres
- Les barres doivent être complètement recouvertes
- Points d'assemblage décalés entre une barre et la suivante, pour maintenir les distances de dégagement nécessaires


