Schneider Electric - PrismaSeT P - Ossature L650 - P600 - LVS08606

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 650 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481879288

Réf. Sonepar

01887187928

Réf. Fournisseur

LVS08606

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

650 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT P - Ossature pour cellule L650 - juxtaposé et dos à dos - L650xH2000xP600 - blanc RAL9003 - conforme CEI 62208

Les Atouts de l'article:

L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec : 2 cadres verticaux prof 600mm + 4 traverses horizontales 650mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception permettant un assemblage simple et rapide
  • Visserie réduite permettant un assemblage rapide
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances