Schneider Electric - PrismaSeT P - Ossature L800 - P600 - LVS08608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879301
Réf. Sonepar
01887187930
Réf. Fournisseur
LVS08608
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec : 2 cadres verticaux prof 600mm + 4 traverses horizontales 800mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Conception permettant un assemblage simple et rapide
- Visserie réduite permettant un assemblage rapide
- Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances



