Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - IP30 - L400 - LVS08734

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - IP30 - L400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 40

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877765

Réf. Sonepar

01887187776

Réf. Fournisseur

LVS08734

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - L400mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau arrière pour armoire PrismaSeT P
  • Thalassa PLS - plaque toit pleine pour armoire L400mm
  • Indice de protection IP31 pour les panneaux arrière
  • Composé de deux demi-panneaux avec évents
  • Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud