Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - IP55 - L400 - LVS08744


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481877802
Réf. Sonepar
01887187780
Réf. Fournisseur
LVS08744
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
40
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Panneau arrière pour armoire PrismaSeT P
- Thalassa PLS - plaque toit pleine pour armoire L400mm
- Indice de protection IP55 pour les panneaux arrière
- Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud