Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - IP55 - L650 - LVS08746

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - IP55 - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 40

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481877819

Réf. Sonepar

01887187781

Réf. Fournisseur

LVS08746

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

largeur:

650 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT P Active - Panneau de fond - Cellule L650 - H2000mm - Distribution électrique basse tension - Protection IP55 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau arrière pour armoire PrismaSeT P
  • Thalassa PLS - plaque toit pleine pour armoire L65mm
  • Indice de protection IP55 pour les panneaux arrière
  • Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
  • Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud