Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau latéral association - IP55 - L400 - lot de 2 - LVS08756

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau latéral association - IP55 - L400 - lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 40

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481877864

Réf. Sonepar

01887187786

Réf. Fournisseur

LVS08756

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT P Active - Panneaux latéraux d'association - Lot de 2 - Distribution électrique basse tension - L400mm - H2000mm - Protection IK10 et IP55 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 panneaux latéraux conçu pour être utilisé avec les armoires PrismaSeT P. Les panneaux latéraux sont compatibles avec les armoires d'une hauteur de 2 000 mm et d'une profondeur de 400 mm. Ces panneaux sont en tôle d'acier et constituent un capot de protection pour les côtés de l'armoire. Elles sont de couleur blanche (RAL 9003). Maintenez le degré de protection IP55 de l'armoire, en la protégeant contre la poussière et les jets d'eau. Avec traitement de protection Traitement par électrophorèse et poudre d'époxy polyester polymérisé à chaud.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances