Schneider Electric - PrismaSeT P - Piliers simples - lot de 2 - LVS01025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Piliers simples - lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481868541

Réf. Sonepar

01887186854

Réf. Fournisseur

LVS01025

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

230 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

70 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P Active - Lot de 2 piliers simples - Pour coffret/armoire L600 - Protection IP55 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: