Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L300 P400 - LVS08493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 300 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481877406
Réf. Sonepar
01887187740
Réf. Fournisseur
LVS08493
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
300 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Installation en partie basse de cellule P pour permettre un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: