Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L300 P600 - LVS08693

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L300 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 300 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877642

Réf. Sonepar

01887187764

Réf. Fournisseur

LVS08693

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

300 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

600 mm

PrismaSeT P Active - Plaque en acier passe-câbles pleine - Canal L300mm - P600mm - Banc RAL9003 - Protection IP30

Les Atouts de l'article:

Installé en partie basse de cellule PrismaSeT P, cette plaque permet un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: