Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L400 P400 - LVS08494

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L400 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 400 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481877413

Réf. Sonepar

01887187741

Réf. Fournisseur

LVS08494

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

400 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

400 mm

PrismaSeT P - Plaque en acier passe-câbles pleine en 2 parties - L400mm - P400mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse de cellule P pour permettre un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: