Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650+150 P400 - LVS08497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 460 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877437
Réf. Sonepar
01887187743
Réf. Fournisseur
LVS08497
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
460 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Installation en partie basse de cellule P pour permettre un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances


