Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650 P600 - LVS08696

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 650 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481877666

Réf. Sonepar

01887187766

Réf. Fournisseur

LVS08696

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

650 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

600 mm

PrismaSeT P Active - Plaque en acier passe-câbles pleine - Canal L650mm - P600mm - Banc RAL9003 - Protection IP30

Les Atouts de l'article:

Installé en partie basse de cellule PrismaSeT P, cette plaque permet un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: