Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L800 P600 - LVS08698

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L800 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 800 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481877680

Réf. Sonepar

01887187768

Réf. Fournisseur

LVS08698

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

800 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

600 mm

PrismaSeT P Active - Plaque en acier passe-câbles pleine - Canal L800mm - P600mm - Banc RAL9003 - Protection IP30

Les Atouts de l'article:

Installé en partie basse de cellule PrismaSeT P, cette plaque permet un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: