Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L300 P600 - LVS08683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 300 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877598
Réf. Sonepar
01887187759
Réf. Fournisseur
LVS08683
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
300 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
600 mm
Les Atouts de l'article:
Installation en partie basse de cellule PrismaSeT P pour permettre un IP55. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque pleine. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


