Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L400 P400 - LVS08484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 210 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877369
Réf. Sonepar
01887187736
Réf. Fournisseur
LVS08484
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
210 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Installation en partie basse de la cellule PrismaSeT P pour permettre un IP55. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque passe-câbles. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


