Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L650+150 P600 - LVS08687

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L650+150 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 460 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481877628

Réf. Sonepar

01887187762

Réf. Fournisseur

LVS08687

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

460 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

600 mm

PrismaSeT P - Plaque en acier passe-câbles pleine - L650+150mm - P600mm - blanc RAL9003 - IP55

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse de cellule PrismaSeT P pour permettre un IP55. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque pleine. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: