Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L650 P400 - LVS08486

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 460 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877376

Réf. Sonepar

01887187737

Réf. Fournisseur

LVS08486

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

460 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

400 mm

PrismaSeT P Active - Toit découpé pour ventilation - Armoire métallique - L650mm - P400mm - Protection IP55 - Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse de la cellule PrismaSeT P pour permettre un IP55. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque passe-câbles.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaques passe-câbles simples
  • Plaques passe-câbles IP55