Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L800 P400 - LVS08488

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L800 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 800 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884510

Réf. Sonepar

01887188451

Réf. Fournisseur

LVS08488

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

800 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

400 mm

PrismaSeT P Active - Toit découpé pour ventilation - Armoire métallique - L800mm - P400mm - Protection IP55 - Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse de la cellule PrismaSeT P pour permettre un IP55. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque passe-câbles. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: