Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles UF - 3 et 4M - Forme 4 - LVS04951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879387
Réf. Sonepar
01887187938
Réf. Fournisseur
LVS04951
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
4 mm
Les Atouts de l'article:
Des plaques passe-câbles en installation sur les parties latérales des unités fonctionnelles pour proposer un cloisonnement forme 4. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


