Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque pleine 36M - L660mm - LVS03569


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481874887
Réf. Sonepar
01887187488
Réf. Fournisseur
LVS03569
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
autre
largeur:
675 mm
hauteur:
1794 mm
profondeur:
35 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P - Plaque de montage - pour plaque arrière pleine
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 36 M de hauteur
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 800 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.