Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaques latérales de socle - P400 - lot de 2 - LVS08720


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 25 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481877697
Réf. Sonepar
01887187769
Réf. Fournisseur
LVS08720
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
25 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
235 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
blanc
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
Les Atouts de l'article:
Ce lot doit être compléter avec les 4 piliers et 2 bandeaux (avant et arrière) LVS08723 ; LVS08724 ; LVS08726 ; LVS08278. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances