Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron 2 x NSX630 - 9M - vertical - Cde maneton - L650 - LVS03666

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron 2 x NSX630 - 9M - vertical - Cde maneton - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 450 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481872432

Réf. Sonepar

01887001082

Réf. Fournisseur

LVS03666

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

450 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron acier fixe découpé NSX630 controlé par un maneton pour cellule L650 - vertical - 9 modules verticaux - L500mm - H450mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour 2 x Vigi NSX 630, vertical, fixe, à maneton/enfichable/commande rotative
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 8 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.