Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron controleur UA/BA - 4M - L650 - LVS03671

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron controleur UA/BA - 4M - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481866301

Réf. Sonepar

01887186630

Réf. Fournisseur

LVS03671

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron découpé en acier pour controleur UA ou BA - cellule L650 - 4 modules verticaux - L500mm - H200mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour contrôleur UA ou BA, avec découpe
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 4 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm profondeur 600 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.