Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron FuPacT GS20 3P/4P - 6M - Vertical - RAL9003 - LVS03349

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron FuPacT GS20 3P/4P - 6M - Vertical - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 330 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482452664

Réf. Sonepar

01887245266

Réf. Fournisseur

LVS03349

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

550 mm

hauteur:

330 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron interrupteur-sectionneur porte fusibles FuPacT GS250 - 3 ou 4 pôles - 6 modules - installation verticale - RAL9003