Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron FuPacT GS250 3P/4P - 7M - horizontal - RAL9003 - LVS03346

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron FuPacT GS250 3P/4P - 7M - horizontal - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482452640

Réf. Sonepar

01887245264

Réf. Fournisseur

LVS03346

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

550 mm

hauteur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

7

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron interrupteur-sectionneur porte fusibles FuPacT GS250 - 3 ou 4 pôles - 7 modules - installation horizontale - RAL9003

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 ou 24 plastrons).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT P & G - Plastron - pour GS 250A 7M L650
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 7 M
  • A intégrer dans un plaque avant montée horizontale PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.