Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron ISFT630 vertical - 10M - LVS03324

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron ISFT630 vertical - 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871893

Réf. Sonepar

01887187189

Réf. Fournisseur

LVS03324

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron en acier découpé fixe ISFT630 controlé par une poignée de porte-fusibles pour cellule L650 - vertical - 8 modules verticaux - L500mm - H400mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Cet élément de tôlerie fait partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en face avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour FupacT ISFT 630
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 8 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.