Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron MTZ1 6/16 -11M - 3P - fixe - L400 - LVS03698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 325 mm
hauteur - 550 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 11
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481872418
Réf. Sonepar
01887187241
Réf. Fournisseur
LVS03698
Marque
Schneider Electric
largeur:
325 mm
hauteur:
550 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
11
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT P, pour MTZ1 06 à MTZ1 16, 3P, fixation verticale, 37 M, L400 mm
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 13 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 400 mm profondeur 400 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


