Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NS800/1000 - 7M - fixe -horiz.-Cde man.-rot.- L650 - LVS03687

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NS800/1000 - 7M - fixe -horiz.-Cde man.-rot.- L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 350 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481866318

Réf. Sonepar

01887186631

Réf. Fournisseur

LVS03687

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

350 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

7

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron acier fixe découpé NS800/1000 controlé par une maneton/une commande rotative pour cellule L650 - horizontal - 7 modules verticaux - L500mm - H350mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour NS630b à 1000 4P, commande rotative
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 7 M
  • A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.