Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NSXm - 5M - 5x3P cde rotative directe-fixe-L650 - LVS03226

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 250 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481872319

Réf. Sonepar

01887187231

Réf. Fournisseur

LVS03226

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

250 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron fixe découpé NSXm controlé par commande rotative directe pour cellule L650 - vertical - 5 modules verticaux - 5x3P - H250mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Cet élément de tôlerie fait partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en face avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour NSXm/VIGI jusqu'à 160 3P, commande rotative
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 5 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.