Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron plein pivotant - 13M - L400 - LVS03722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 325 mm
hauteur - 650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 13
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481872623
Réf. Sonepar
01887187262
Réf. Fournisseur
LVS03722
Marque
Schneider Electric
largeur:
325 mm
hauteur:
650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
13
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P - plastron - pour coffret simple, pivotant
- Le type de plaque avant est Plaque pleine
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 13 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 400 mm profondeur 400 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


